€ 45,93/ meterexcl. btw
€ 55,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G2XH |
Code | 10G2XHXRL67 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Buitendiameter | 25.1 mm |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Maximale werkdruk | 25 MPa |
Maximale werkdruk | 3625 psi |
Minimum barstdruk | 1000 bar |
Minimum barstdruk | 100 MPa |
Minimum barstdruk | 14600 psi |
Min. buigradius | 200 mm |
Materiaal binnenwand | CPE |
Materiaal buitenwand | CSM |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Blauw |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.77 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 149 °C |
EN-norm | EN 853-2SN |
SAE-norm | SAE 100 R2AT |
ISO-norm | ISO 1436 2SN R2ATS |
€ 11,15/ meterexcl. btw
€ 13,49incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 58,90/ meterexcl. btw
€ 71,27incl. btw
155,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026