€ 37,68/ meterexcl. btw
€ 45,59incl. btw
Verkocht per: 67,06Min. order: 67,06
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G1H |
Code | 10G1HXRL67 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Buitendiameter | 23.9 mm |
Maximale werkdruk | 103 bar |
Maximale werkdruk | 10.3 MPa |
Maximale werkdruk | 1500 psi |
Minimum barstdruk | 420 bar |
Min. buigradius | 100 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CSM |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
SAE-norm | SAE 100 R1 |