Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 10EFG6KXLL

  • ERIKS:795771
  • Fabrikant:5414465256677
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,39/ meterexcl. btw

€ 68,23incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

81,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
EFG6K
Code
10EFG6KXLL
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam.
16 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Buitendiameter
27.6 mm
Maximale werkdruk
420 bar
Maximale werkdruk
42 MPa
Maximale werkdruk
6000 psi
Minimum barstdruk
1680 bar
Minimum barstdruk
168 MPa
Minimum barstdruk
24528 psi
Min. buigradius
100 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen
Gewicht
1.15 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
SAE-norm
SAE 100 R15
ISO-norm
ISO 3862 R15
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS
Onderdelen & accessoires

€ 12,05/ meterexcl. btw

€ 14,58incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 58,90/ meterexcl. btw

€ 71,27incl. btw

155,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026