Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 10EFG5K-XTFXLL

  • ERIKS:14606956
  • Fabrikant:5414465306747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,37/ meterexcl. btw

€ 74,26incl. btw

Verkocht per: 60,96Min. order: 60,96

Verwachte leverdatum - 25/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
EFG5K-XTF
Code
10EFG5K-XTFXLL
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam.
16 mm
Buitendiameter
27.7 mm
Maximale werkdruk
350 bar
Maximale werkdruk
35 MPa
Maximale werkdruk
5000 psi
Minimum barstdruk
1400 bar
Min. buigradius
100 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Gates XtraTuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
EN-norm
EN 856-R13
SAE-norm
SAE 100 R13
ISO-norm
ISO 3862 R13
Goedkeuring
DNV