€ 72,53/ meterexcl. btw
€ 87,76incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG5K-MTF |
Code | 10EFG5K-MTF |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Buitendiameter | 27.6 mm |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Maximale werkdruk | 35 MPa |
Maximale werkdruk | 5000 psi |
Minimum barstdruk | 1400 bar |
Minimum barstdruk | 140 MPa |
Minimum barstdruk | 20440 psi |
Min. buigradius | 100 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 1.15 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
EN-norm | EN 856-R13 |
SAE-norm | SAE 100 R13 |
ISO-norm | ISO 3862 R13 |
Goedkeuring | DNV |
€ 12,05/ meterexcl. btw
€ 14,58incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 58,90/ meterexcl. btw
€ 71,27incl. btw
155,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026