Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 10CR1XBALE EURO

  • ERIKS:14607090
  • Fabrikant:5400608191882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,93/ meterexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verkocht per: 480Min. order: 480

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
CR1 PRO
Code
10CR1XBALE EURO
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam.
16 mm
Buitendiameter
23.1 mm
Maximale werkdruk
130 bar
Maximale werkdruk
13 MPa
Maximale werkdruk
1900 psi
Minimum barstdruk
520 bar
Min. buigradius
200 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
SBR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-1SN