€ 35,17/ stukexcl. btw
€ 42,56incl. btw
126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FDLORX/FDHORX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus met o-ring |
Maat aansluiting | 25S - M36x2.0 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 116 mm |
B | 59.6 mm |
D | 1" |
H | 46 mm |