Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting 16GS30FDHORX90

  • ERIKS:827959
  • Fabrikant:5412571558098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,73/ stukexcl. btw

€ 88,00incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
30S - M42x2.0
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
151 mm
B
94.6 mm
H
50 mm
E
76 mm
D
1"