Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting 12GS25FDHORX90

  • ERIKS:894052
  • Fabrikant:5412571559682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,04/ stukexcl. btw

€ 60,55incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
25S - M36x2.0
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
126 mm
B
75 mm
H
46 mm
E
64 mm
D
3/4"