Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting 6GS12FDLORX90

  • ERIKS:1028291
  • Fabrikant:5412571559941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,29/ stukexcl. btw

€ 34,23incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
12L - M18x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
78 mm
B
42.2 mm
H
22 mm
E
37 mm
D
3/8"