Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting 24GSP42FDLORX90

  • ERIKS:12085661
  • Fabrikant:5414465878138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,82/ stukexcl. btw

€ 169,18incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
42L - M52x2.0
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
194.6 mm
B
120.9 mm
H
60 mm
E
92 mm
D
1.1/2"