Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting 20GS35FDLORX90

  • ERIKS:14607138
  • Fabrikant:5400608215656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,03/ stukexcl. btw

€ 137,98incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
35L - M45x2.0
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
180.5 mm
B
109.4 mm
H
50 mm
E
80 mm
D
1.1/4"