Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 8GS8MJ

  • ERIKS:1028301
  • Fabrikant:5412571550641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,86/ stukexcl. btw

€ 11,93incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
72 mm
B
34.5 mm
D
1/2"
H
20.6 mm