Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 8GS8MFFOR

  • ERIKS:11374166
  • Fabrikant:5412571550740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,02/ stukexcl. btw

€ 64,15incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MFFOR
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
13/16"
Bochthoek
0 °
A
68 mm
B
30.5 mm
D
1/2"
H
22 mm