Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 8GS8MBSPP

  • ERIKS:1028278
  • Fabrikant:5412571558838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
A
67.5 mm
B
30 mm
D
1/2"
H
27 mm