Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 8GS8FL90M

  • ERIKS:1028271
  • Fabrikant:5412571552317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,75/ stukexcl. btw

€ 46,89incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FL90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Middel
A
88 mm
B
50.5 mm
D
1/2"
E
40 mm
K
30.2 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3001-ZiNi

  • Eriks:14309160
  • Manufacturer:SATZ-FH-3001-ZN

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3001-ZiNi

  • Eriks:14312014
  • Manufacturer:VF-3001-ZN

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

233 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026