Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 8GS8FJX90M

  • ERIKS:11374152
  • Fabrikant:5412571551075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,44/ stukexcl. btw

€ 45,30incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
92 mm
B
54.6 mm
D
1/2"
E
41 mm
H1
22.2 mm
H2
22.2 mm