€ 26,73/ stukexcl. btw
€ 32,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FFORX90S |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 13/16" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Kort |
A | 86 mm |
B | 48.4 mm |
D | 1/2" |
E | 28 mm |
H1 | 24 mm |
H2 | 24 mm |