Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 8GS8FBSPORX90

  • ERIKS:1028285
  • Fabrikant:5412571558869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,46/ stukexcl. btw

€ 18,71incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FBSPORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
88 mm
B
50.5 mm
D
1/2"
E
37.5 mm
H
27 mm