Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 8GS17MFG

  • ERIKS:11374325
  • Fabrikant:5412571557909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,77/ stukexcl. btw

€ 16,66incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MFG
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Frans gas 24° conus
Maat aansluiting
M24x1,5
Bochthoek
0 °
A
66.5 mm
B
29 mm
D
1/2"
H
27 mm