€ 118,65/ stukexcl. btw
€ 143,57incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FPFL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | Poclain |
Maat aansluiting | 17 mm |
Bochthoek | 0 ° |
A | 69 mm |
B | 31.5 mm |
D | 1/2" |
X | 17 mm |