€ 12,77/ stukexcl. btw
€ 15,45incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FFGX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Frans gas 24° conus |
Maat aansluiting | M24x1,5 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 68 mm |
B | 30.5 mm |
D | 1/2" |
H | 30 mm |