Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 8GS15MDL

  • ERIKS:1028287
  • Fabrikant:5412571557893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,67/ stukexcl. btw

€ 21,38incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
15L - M22x1.5
Bochthoek
0 °
A
63 mm
B
25.5 mm
D
1/2"
H
24 mm