Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 8GS12MP

  • ERIKS:11374311
  • Fabrikant:5412571956337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,65/ stukexcl. btw

€ 80,65incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
77 mm
B
39.5 mm
D
1/2"
H
27 mm