€ 73,81/ stukexcl. btw
€ 89,31incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FL45 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 45 ° |
Bochtuitvoering | Middel |
A | 101 mm |
B | 63.5 mm |
D | 1/2" |
E | 26 mm |
K | 38.1 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 9,05/ stukexcl. btw
€ 10,95incl. btw
56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 5,05/ stukexcl. btw
€ 6,11incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026