Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 8GS10MJ

  • ERIKS:11374132
  • Fabrikant:5412571550658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,33/ stukexcl. btw

€ 13,71incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
0 °
A
75 mm
B
37.5 mm
D
1/2"
H
22.2 mm