Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 8GS10MB

  • ERIKS:11374318
  • Fabrikant:5412571550580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,95/ stukexcl. btw

€ 85,85incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
0 °
A
72 mm
B
34.5 mm
D
1/2"
H
25.4 mm