Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 8GS10FJX90L

  • ERIKS:11374156
  • Fabrikant:5414465081767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 129,74/ stukexcl. btw

€ 156,99incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Lang
A
89 mm
B
51.5 mm
D
1/2"
E
70 mm
H1
27 mm
H2
22.2 mm