Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 8GS10FJX45S

  • ERIKS:11333302
  • Fabrikant:5412571550924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,30/ stukexcl. btw

€ 63,28incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
91 mm
B
53.5 mm
D
1/2"
E
16 mm
H1
27 mm
H2
22.2 mm