Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 6GS8MP

  • ERIKS:11374310
  • Fabrikant:5412571550498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,53/ stukexcl. btw

€ 49,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
A
73 mm
B
37.2 mm
D
3/8"
H
22.2 mm