Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 6GS8MJ

  • ERIKS:11374130
  • Fabrikant:5412571550634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,26/ stukexcl. btw

€ 45,08incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
70 mm
B
34.2 mm
D
3/8"
H
20.6 mm