Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 6GS8MBSPP

  • ERIKS:1028277
  • Fabrikant:5412571559989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,35/ stukexcl. btw

€ 39,14incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
A
68 mm
B
32.2 mm
D
3/8"
H
27 mm