€ 64,72/ stukexcl. btw
€ 78,31incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 90 mm |
B | 54.2 mm |
D | 3/8" |
K | 30.2 mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 8,25/ stukexcl. btw
€ 9,98incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 5,05/ stukexcl. btw
€ 6,11incl. btw
233 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026