Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 6GS8FJX90M

  • ERIKS:11374151
  • Fabrikant:5412571551051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,77/ stukexcl. btw

€ 66,27incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
91 mm
B
55.2 mm
D
3/8"
E
41 mm
H1
22.2 mm
H2
19.1 mm