Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 6GS6MB

  • ERIKS:11374316
  • Fabrikant:5414465998607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,10/ stukexcl. btw

€ 132,01incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
0 °
A
65 mm
B
29.2 mm
D
3/8"
H
17.5 mm