Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 6GS6FFORX

  • ERIKS:11374171
  • Fabrikant:5412571551167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,78/ stukexcl. btw

€ 25,14incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
69 mm
B
33.2 mm
D
3/8"
H1
22 mm
H2
22 mm