Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 6GS6FBSPORX45

  • ERIKS:1028282
  • Fabrikant:5412571559880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,45/ stukexcl. btw

€ 24,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FBSPORX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
83.1 mm
B
47.3 mm
D
3/8"
E
15.4 mm
H
22 mm