Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 6GS14MDH

  • ERIKS:11374298
  • Fabrikant:5412571560039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,51/ stukexcl. btw

€ 27,24incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
14S - M22x1.5
Bochthoek
0 °
A
65.7 mm
B
29.9 mm
D
3/8"
H
24 mm