€ 275,86/ stukexcl. btw
€ 333,79incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLC90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | Caterpillar |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 166 mm |
B | 94.9 mm |
D | 1.1/4" |
E | 77 mm |
K | 63.5 mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026