€ 300,79/ stukexcl. btw
€ 363,96incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLC67 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | Caterpillar |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Bochthoek | 67 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 191 mm |
B | 119.9 mm |
D | 1.1/4" |
E | 59 mm |
K | 63.5 mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026