Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 20GS24FLC22-017

  • ERIKS:11374267
  • Fabrikant:5412571958416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 180,74/ stukexcl. btw

€ 218,70incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC22
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
22 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
185 mm
B
113.9 mm
D
1.1/4"
E
17 mm
K
63.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026