Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 20GS24FLC

  • ERIKS:896403
  • Fabrikant:5412571552027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 176,34/ stukexcl. btw

€ 213,37incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
A
187 mm
B
115.9 mm
D
1.1/4"
K
63.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026