Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 20GS24FJX

  • ERIKS:11374140
  • Fabrikant:5412571956498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 125,60/ stukexcl. btw

€ 151,98incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.7/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
117.6 mm
B
46.5 mm
D
1.1/4"
H1
60.3 mm
H2
47.6 mm