Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 20GS24FFORX90-064

  • ERIKS:11374194
  • Fabrikant:5414465319952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 270,91/ stukexcl. btw

€ 327,80incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX90S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
172 mm
B
100.9 mm
D
1.1/4"
E
64 mm
H1
60 mm
H2
50 mm