Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 20GS24FFORX

  • ERIKS:914134
  • Fabrikant:5412571551266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 157,68/ stukexcl. btw

€ 190,79incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
130.1 mm
B
58.9 mm
D
1.1/4"
H1
50 mm
H2
60 mm