Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 20GS20MP

  • ERIKS:800295
  • Fabrikant:5412571550559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,08/ stukexcl. btw

€ 93,27incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
A
127 mm
B
55.9 mm
D
1.1/4"
H
44.5 mm