€ 159,40/ stukexcl. btw
€ 192,87incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | MFFOR |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 1.11/16" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 120 mm |
B | 48.9 mm |
D | 1.1/4" |
H | 46 mm |