Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 20GS20MBSPP

  • ERIKS:894400
  • Fabrikant:5412571552652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,54/ stukexcl. btw

€ 87,77incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
A
118 mm
B
46.9 mm
D
1.1/4"
H
50 mm