Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 20GS20FJX90S

  • ERIKS:11374150
  • Fabrikant:5412571956559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 154,70/ stukexcl. btw

€ 187,19incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX90S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
174 mm
B
102.9 mm
D
1.1/4"
E
64 mm
H1
50.8 mm
H2
47.6 mm