€ 155,86/ stukexcl. btw
€ 188,59incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FJX45 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 1.5/8" |
Bochthoek | 45 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 180 mm |
B | 108.9 mm |
D | 1.1/4" |
E | 38 mm |
H1 | 50.8 mm |
H2 | 47.6 mm |